KUNKLE

Vuonna 1875 perustettu Kunkle Valves, Emerson-tuotemerkki, tarjoaa korkealaatuisia turva- ja ylipaineventtiilejä. Näitä venttiileitä käytetään höyryn, ilman, nesteiden (jopa superkylmien) ja turvallisten kaasujen ohjaamiseen kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Näiden venttiilien ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt tarjoavat paremman turvallisuuden ja luotettavan suorituskyvyn kriittisissä järjestelmissä. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

avokkaat

Pneumatiikka

Putkityöt Suodattaa

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Relief-venttiilit

    ASME-yhteensopivat alumiini-, pronssi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut varoventtiilit, joita käytetään järjestelmän paineen hallintaan ja rajoittamiseen vapauttamalla ylipaine. Saatavana MNPT- ja FNPT-yhteyksissä ja erikokoisina

Tietoja KUNKLEsta

Kunklen tuotevalikoimaan kuuluvat alumiinista, pronssista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut varoventtiilit. Brändin varoventtiilit avautuvat tietyllä paineella suojaamaan pumppuja ja putkistoja jännitysrajojen ylittymiseltä. Näissä ylipaineventtiileissä on alumiini/pronssi/ruostumaton teräsrunko, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka vuotamattoman toiminnan takaamiseksi. Nämä varoventtiilit on esiasetettu tehtaalla ja tiivistetty peukaloinnin estämiseksi, ja ne sopivat ihanteellisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Ne kestävät jopa 5500 psi:n paineita ja jopa 185 asteen lämpötiloja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen sovellukseeni oikean Kunkle-varoventtiilin?

Varoventtiilin valinta riippuu käsiteltävän nesteen tyypistä, käyttölämpötilasta ja paineesta sekä virtausnopeudesta.

Kuinka Kunkle-alennusventtiilit toimivat?

Kunkle-alennusventtiilit avautuvat automaattisesti, kun järjestelmän paine ylittää venttiilin asetetun paineen. Nämä venttiilit vapauttavat sitten ylipaineen järjestelmän tai laitteiston vaurioitumisen estämiseksi.

Mitä eroa on merkin ylipaineventtiilillä ja varoventtiilillä?

Kunkle-varoventtiilit ja varoventtiilit ovat molemmat paineenrajoitusventtiilityyppejä. Suurin ero on, että varoventtiilejä käytetään nestesovelluksissa, kun taas varoventtiilejä käytetään kaasu- tai höyrysovelluksissa.

K Kuinka teen vianmäärityksen Kunkle-turvaventtiileistä?

Jos varoventtiili ei toimi oikein, se voi johtua väärästä asennuksesta, lian/roskien kerääntymisestä tai kuluneista osista.

Kuinka huoltan näitä Kunkle-venttiilejä?

Säännöllinen tarkastus ja huolto ovat välttämättömiä Kunkle-venttiilien optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Valmistajan ohjeiden ja alan parhaiden käytäntöjen noudattaminen voi pidentää venttiilien käyttöikää.

Mikä on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiekkojen merkitys Kunklen varoventtiileissä?

Tuotemerkin ruostumattomasta teräksestä valmistetut varoventtiilit tarjota tasaista suorituskykyä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt varmistavat, että ylipaineventtiili toimii tarkoitetulla tavalla, kun painekynnykset saavutetaan. Ruostumaton teräs säilyttää lujuutensa ja eheytensä jopa korkeissa lämpötiloissa ja paineissa.

Yksinomaiset tuotemerkit