Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 Psi | AE4WQB 5NKX8

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 turvapaineventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 psi

Varastossa
Tuote: AE4WQB Malli: 6010EDE01-AM0025Ristiviite: 5NKX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliB21-seos 485
Tehdasasetus25 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus3.5 "
Painealue3 - 250 psi
Istuimen materiaaliEPR
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kunkle 6010EDE01-AM0025 -varoventtiiliä käytetään teollisuusympäristöissä, kemiankäsittelylaitoksissa ja tuotantolaitoksissa. Tämä venttiili suojaa paineistettuja järjestelmiä vapauttamalla ylipainetta mahdollisten vaurioiden tai katastrofaalisten vikojen estämiseksi. Se varmistaa laitteiden ja prosessien turvallisuuden ja eheyden.

Ominaisuudet:

  • Tässä Kunkle-paineenalennusventtiilissä on pronssinen runko korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
  • Siinä on B21 (messinki) metalliseoksesta 485 valmistettu levymateriaali, joka takaa tehokkaan virtauksen ja kestävyyden paineenalennussovelluksissa.
  • Tässä ylipaineventtiilissä on 3/4 tuuman MNPT-tuloaukko, joka on yhteensopiva tavallisten putkiliitäntöjen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkistan varoventtiilin vuodot?

A.

  • Tarkista, ettei venttiilin ympärillä ole näkyviä vuotomerkkejä, kuten vesitahroja tai kosteutta.
  • Kiinnitä huomiota venttiiliin sen ollessa käytössä. Jos kuulet sihiseviä ääniä, se voi olla merkki vuodosta.
  • Levitä vuodonilmaisinliuosta tai saippuan ja veden seosta venttiilien liitäntöihin ja liitoksiin.
  • Varo kuplien muodostumista. Jos ilmaantuu kuplia, se tarkoittaa, että kaasua tai nestettä karkaa, mikä merkitsee vuotoa.
  • Tarkasta, ettei ylipaineventtiiliin liitetyssä poistoputkessa ole merkkejä vedestä tai nesteestä, mikä viittaa mahdolliseen vuotoon.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Kunkle 6010EDE01-AM0025 -varoventtiiliä?

A.

  • Varmista järjestelmän turvallinen sammutus ja paineen vapautus.
  • Irrota ja irrota varoventtiili.
  • Tarkasta roskien ja vieraiden hiukkasten varalta.
  • Liota komponentteja sopivaan puhdistusliuokseen.
  • Hankaa hellävaraisesti pinttyneiden kerrostumien poistamiseksi.
  • Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä.
  • Tarkista ja vaihda kuluneet tiivisteet tai tiivisteet.

K. Kuinka estän tätä Kunkle-paineenalennusventtiiliä repeytymästä/kulumasta?

A.

  • Suorita rutiininomaiset silmämääräiset tarkastukset tunnistaaksesi kulumisen, repeytymisen tai korroosion merkit venttiilin osissa.
  • Asenna varoventtiili valmistajan ohjeiden mukaisesti estääksesi venttiilin runkoon ja liitäntöihin kohdistuvan rasituksen.
  • Varmista, että varoventtiili on sopivan kokoinen sovellusta varten, jotta estetään liiallinen rasitus paineenalennustapahtumien aikana.
  • Aseta varoventtiilin paine määritetylle alueelle ylikuormituksen ja ennenaikaisen kulumisen estämiseksi.
  • Varmista, että venttiili on valmistettu materiaaleista, jotka ovat yhteensopivia sen käsittelemän nesteen tai kaasun kanssa, jotta estetään korroosio tai huononeminen.

K. Kuinka asennan tämän varoventtiilin?

A.

  • Valitse ylipaineventtiili järjestelmävaatimusten mukaan.
  • Määritä ja merkitse optimaalinen asennuspaikka.
  • Valmistele putkisto puhtautta ja kohdistusta varten.
  • Sammuta järjestelmä turvallisesti ja vapauta paine.
  • Levitä kierretiivistettä kierreliitoksiin.
  • Kiinnitä varoventtiili varmistaen tiiviit liitokset.
  • Liitä tyhjennysputki, jos venttiilissä on tyhjennysaukko.
  • Suorita painetesti vuotojen tarkistamiseksi.
  • Säädä paineenpoistopaine järjestelmävaatimusten mukaan.
  • Käynnistä järjestelmä vähitellen valvomalla varoventtiiliä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueNoudattaminenLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs100 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs150 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs200 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€474.14
KUNKLE 6010EDE01-AM0100 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 100 Psi | AE4WQD 5NKY0 6010EDE01-AM01003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs100 psi3 / 4 "1"€474.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 turvapaineventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 psi
€474.14 / yksikkö