Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 11334059 Nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 300 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTZ

KUNKLE 0140-C01-ME0300 nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodillinen neste, 300 PSI, 302 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD3PTZ Malli: 11334059

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€923.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenpoistoventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus300 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2.125 "
Painealue0 - 300 psi
Istuimen materiaaliPTFE
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kunkle 0140-C01-ME0300 -varoventtiili estää liiallisen paineen muodostumisen suljetuissa järjestelmissä. Se on tehokas valmistus-, öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa, sähköntuotannossa ja lääketeollisuudessa ylläpitämään käyttöturvallisuutta. Tämä Kunkle-venttiili sopii kattiloihin, paineastioihin ja putkistoihin henkilökunnan hyvinvoinnin ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Kunkle 0140-C01-ME0300 -varoventtiili on kompakti ja se voidaan asentaa vaivattomasti ahtaisiin tiloihin.
  • Siinä on kulmakierretty PTFE-istuin tiiviiden tiivisteiden aikaansaamiseksi.
  • Tässä Kunkle-venttiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää jopa 300 psig:n paineita.
  • Lisäksi sen käyttölämpötila-alue on -60 - 406 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka minun pitäisi määrittää asetettu paine?

A. Harkitse tekijöitä, kuten järjestelmän suurinta sallittua painetta, mahdollisia painepiikkejä ja turvallisuusmääräyksiä määrittääksesi sopivan paineen Kunkle-varoventtiilille.

K. Mitä varoventtiilin puhallus tarkoittaa?

A. Puhallus tarkoittaa eroa asetetun paineen välillä, jossa venttiili avautuu, ja paineen välillä, jossa venttiili asettuu uudelleen paikalleen tai sulkeutuu ylipaineen poistamisen jälkeen.

K. Antavatko useat varoventtiilit enemmän suojaa?

A. Useiden varoventtiilien asentaminen järjestelmään rinnakkain toistensa kanssa tarjoaa redundanssin ja luotettavan paineenpoiston.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPainealueHinta
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman imuaukon koko, ei-koodillinen neste, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 - 25 psi€908.09
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0 - 50 psi€908.09
KUNKLE 11334052 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 100 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 - 100 psi€908.09
KUNKLE 11334053 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman imuaukon koko, ei-koodi neste, 302 ruostumaton teräs | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 - 200 psi€908.09
KUNKLE 11334054 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 300 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 - 300 psi€908.09
KUNKLE 11334055 Nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 302 ruostumaton teräs | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 - 25 psi€923.92
KUNKLE 11334056 Nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 50 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 - 50 psi€923.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0140-C01-ME0300 nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodillinen neste, 300 PSI, 302 ruostumatonta terästä
€923.92 / yksikkö