Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 11334056 Nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 50 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTW

KUNKLE 0140-C01-ME0050 nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodillinen neste, 50 PSI, 302 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD3PTW Malli: 11334056

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€923.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenpoistoventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2.125 "
Painealue0 - 50 psi
Istuimen materiaaliPTFE
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPainealueHinta
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman imuaukon koko, ei-koodillinen neste, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 - 25 psi€908.09
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0 - 50 psi€908.09
KUNKLE 11334052 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 100 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 - 100 psi€908.09
KUNKLE 11334053 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman imuaukon koko, ei-koodi neste, 302 ruostumaton teräs | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 - 200 psi€908.09
KUNKLE 11334054 Nesteenpoistoventtiili, 3/8 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 300 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 - 300 psi€908.09
KUNKLE 11334055 Nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 302 ruostumaton teräs | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 - 25 psi€923.92
KUNKLE 11334057 Nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, 100 PSI, 302 ruostumaton teräs | AD3PTX 11334057100 psi1 / 2 "0 - 100 psi€923.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0140-C01-ME0050 nesteenpoistoventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, ei-koodillinen neste, 50 PSI, 302 ruostumatonta terästä
€923.92 / yksikkö