KUNKLE 0930-J01-GC-15 turvapaineventtiili 2-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa. | AG2MEY 31LH26

KUNKLE 0930-J01-GC-15 turvapaineventtiili 2-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG2MEY Malli: 0930-J01-GC-15Ristiviite: 31LH26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€854.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
NoudattaminenOsa IV Höyry
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus8.25 "
Kokonaispituus3.5 "
Painealue0 - 15 psi
Istuimen materiaaliMessinki
JousimateriaaliTeräs
Höyrykapasiteetti4501 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.598
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481400000

Tuotteen yksityiskohdat:

Kunkle 0930-J01-GC-15 -varoventtiili on ihanteellinen paineenalennusasemiin, höyrykattiloihin ja generaattoreihin, pyöriviin tai mäntäkompressoreihin, välijäähdyttimiin ja jälkijäähdyttimiin. Tämä laite estää katastrofaaliset ylipainetilanteet suojellakseen paineistettuja järjestelmiä ja mahdollisia katastrofeja.

Ominaisuudet:

  • Tässä varoventtiilissä on valurautarakenne ja pronssinen suutin, ohjain ja kiekko rakenteen jäykkyyden ja tiiviyden takaamiseksi.
  • Siinä on suuri istuinalueen ja ohjausalueen suhde, joka takaa tarkan ohjauksen ja parantaa toiminnan tehokkuutta.
  • Tässä Kunkle-paineventtiilissä on levykääntörakenne, joka parantaa tiivistystä.
  • Se on varustettu käännettävällä nostovivulla helppoa ylös- tai alasvetoa varten manuaalista testausta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan Kunkle 0930-J01-GC-15 -varoventtiilin?

A.

  • Kiinnitä venttiili tukevasti kiinnikkeillä varmistaaksesi vakaan istuvuuden.
  • Liitä venttiili järjestelmään oikeaa kohdistusta ja tiivistystä varten.
  • Säädä venttiilin asetukset ja tarkasta huolellisesti, että asennus on oikea.

K. Miten varoventtiilin kevennyskapasiteetti muuttuu vastapaineolosuhteissa?

A. Kun kokonaisvastapaine ylittää Ra (paine, jossa venttiili alkaa avautua), vapautuskapasiteetti pienenee, mikä johtuu venttiilin noston pienenemisestä.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita varoventtiilejä pienemmällä höyrykapasiteetilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät Kunkle-varoventtiilejä pienemmällä höyrykapasiteetilla, voivat valita Kunkle 0930-H01-GC-15 varoventtiili jonka höyrykapasiteetti on 3164 lb/tunti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliNoudattaminenIstuimen materiaaliJousimateriaaliTemp. alueTehdasasetusSisääntulon kokoHinta
KUNKLE 0930-H01-GC-15 turvapaineventtiili 2 tuumaa x 2 tuumaa 15 psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"ValurautaOsa IV HöyryMessinkiTeräs0 astetta 250 astetta F15 psi2"€463.80
KUNKLE 0930-K01-GC-15 turvapaineventtiili 3 tuumaa x 3 tuumaa 15 psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"ValurautaOsa IV HöyryMessinkiTeräs0 astetta 250 astetta F15 psi3"€1,143.07
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 turvapaineventtiili 2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "PronssiOsa I SteamMetalliASTM A-313 TY 631-60 - 406 astetta F50 psi2"€1,057.82
KUNKLE 6935EDM01AGM Turvapaineventtiili, E-aukko, 3/4 tuuman tulokoko, metalli, höyry, ruostumaton teräs | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0230UA01-NC turvapaineventtiili, uretaanipehmeä istuin, 1/4 tuuman MNPT, ilman koodia ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0930-J01-GC-15 turvapaineventtiili 2-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa.
€854.62 / yksikkö