KUNKLE 0930-K01-GC-15 turvapaineventtiili 3 tuumaa x 3 tuumaa 15 psi | AG2MEZ 31LH27

KUNKLE 0930-K01-GC-15 turvapaineventtiili 3 tuumaa x 3 tuumaa 15 psi

Varastossa
Tuote: AG2MEZ Malli: 0930-K01-GC-15Ristiviite: 31LH27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,219.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
NoudattaminenOsa IV Höyry
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus4"
Painealue0 - 15 psi
Istuimen materiaaliMessinki
JousimateriaaliTeräs
Höyrykapasiteetti6949 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.055
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliNoudattaminenIstuimen materiaaliJousimateriaaliTemp. alueTehdasasetusSisääntulon kokoHinta
KUNKLE 0930-H01-GC-15 turvapaineventtiili 2 tuumaa x 2 tuumaa 15 psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"ValurautaOsa IV HöyryMessinkiTeräs0 astetta 250 astetta F15 psi2"€501.76
KUNKLE 0930-J01-GC-15 turvapaineventtiili 2-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "ValurautaOsa IV HöyryMessinkiTeräs0 astetta 250 astetta F15 psi2.5 "€924.56
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 turvapaineventtiili 2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "PronssiOsa I SteamMetalliASTM A-313 TY 631-60 - 406 astetta F50 psi2"€1,095.75
KUNKLE 6935EDM01AGM Turvapaineventtiili, E-aukko, 3/4 tuuman tulokoko, metalli, höyry, ruostumaton teräs | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0230UA01-NC turvapaineventtiili, uretaanipehmeä istuin, 1/4 tuuman MNPT, ilman koodia ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0930-K01-GC-15 turvapaineventtiili 3 tuumaa x 3 tuumaa 15 psi
€1,219.13 / yksikkö