KUNKLE 0330-A01-KC5000 varoventtiili 1/4 tuumaa 5000 psi alumiini | AD2KCT 3PYX1

KUNKLE 0330-A01-KC5000 turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 5000 psi alumiinia

Tuote: AD2KCT Malli: 0330-A01-KC5000Ristiviite: 3PYX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
LevymateriaaliPTFE
Tehdasasetus5000 psi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Painealue1000 - 5500 psi
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
JousimateriaaliTeräs
Temp. alue-20 - 185 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kunkle 0330-A01-KC5000 -varoventtiili estää ylipainetta sellaisissa laitteissa kuin kattilat, paineastiat ja putkistot. Vapauttamalla ylipaineen se suojaa mahdollisilta räjähdyksiltä tai järjestelmävikoilta. Tämän 5000 psi:n varoventtiilin kyky avautua automaattisesti ennalta määrätyllä painekynnyksellä ja purkaa ylipaine, tekee siitä tärkeän osan erilaisten prosessien ja laitteiden eheyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

Ominaisuudet:

  • Kunkle 0330-A01-KC5000 -varoventtiilissä on alumiinirakenne, mikä tekee siitä kevyen ja poikkeuksellisen lujan.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu istuin, joka varmistaa kestävän tiivistepinnan, joka kestää korkean paineen ja syövyttäviä ympäristöjä.
  • Tässä 5000 psi:n varoventtiilissä on PTFE-levy tiiviin ja luotettavan tiivisteen takaamiseksi, mikä estää vuodot vaativissakin teollisuusolosuhteissa.
  • Se on varustettu teräsjousella, joka pitää venttiilin kiinni-asennossa, kunnes esiasetettu paine saavutetaan, mikä varmistaa luotettavan paineenalennusaktivoinnin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on paineenalennusventtiilillä ja paineenalennusventtiilillä?

A. Paineenalennusventtiili on kiinnitetty DCV:n ja haarapiirin väliin, kun taas paineenalennusventtiili on kytketty pumpun ja säiliölinjan väliin.

K. Mitä eroa on varoventtiileillä ja varoventtiileillä?

A. Ylipaineventtiilit suojaavat laitteita ylipaineiselta tilalta ja estävät järjestelmävikoja, kun taas varoventtiilit ovat paineventtiilejä, joiden tarkoituksena on suojella henkilöstöä, omaisuutta ja toimintaprosesseja.

K. Mikä on varoventtiilin testivivun tarkoitus?

V. Lämpötilan ja paineenalennusventtiilin mukana tulee testivipu, joka mahdollistaa paineen tarkistuksen käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusHinta
KUNKLE 0330-A01-KC1000 varoventtiili 1/4 tuumaa 1000 psi alumiini | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC1200 varoventtiili 1/4 tuumaa 1200 psi alumiini | AD2KCJ 3PYW2 0330-A01-KC12001200 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC1500 Varoventtiili 1/4 tuumaa 1500 psi alumiini | AD2KCK 3PYW3 0330-A01-KC15001500 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC2000 Varoventtiili 1/4 tuumaa 2000 Psi alumiini | AD2KCL 3PYW4 0330-A01-KC20002000 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC2500 Varoventtiili 1/4 tuumaa 2500 psi alumiini | AD2KCM 3PYW5 0330-A01-KC25002500 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC3000 varoventtiili 1/4 tuumaa 3000 psi alumiini | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC3500 Varoventtiili 1/4 tuumaa 3500 Psi alumiini | AD2KCP 3PYW7 0330-A01-KC35003500 psi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC5000 turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 5000 psi alumiinia