KUNKLE 0330-A01-KC1500 Varoventtiili 1/4 tuumaa 1500 psi alumiini | AD2KCK 3PYW3

KUNKLE 0330-A01-KC1500 turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 1500 psi alumiinia

Tuote: AD2KCK Malli: 0330-A01-KC1500Ristiviite: 3PYW3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
LevymateriaaliPTFE
Tehdasasetus1500 psi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Painealue1000 - 5500 psi
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
JousimateriaaliTeräs
Temp. alue-20 - 185 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusHinta
KUNKLE 0330-A01-KC1000 varoventtiili 1/4 tuumaa 1000 psi alumiini | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC1200 varoventtiili 1/4 tuumaa 1200 psi alumiini | AD2KCJ 3PYW2 0330-A01-KC12001200 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC2000 Varoventtiili 1/4 tuumaa 2000 Psi alumiini | AD2KCL 3PYW4 0330-A01-KC20002000 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC2500 Varoventtiili 1/4 tuumaa 2500 psi alumiini | AD2KCM 3PYW5 0330-A01-KC25002500 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC3000 varoventtiili 1/4 tuumaa 3000 psi alumiini | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC3500 Varoventtiili 1/4 tuumaa 3500 Psi alumiini | AD2KCP 3PYW7 0330-A01-KC35003500 psi-
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0330-A01-KC4000 varoventtiili 1/4 tuumaa 4000 psi alumiini | AD2KCQ 3PYW8 0330-A01-KC40004000 psi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC1500 turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 1500 psi alumiinia