Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZFY 35RV70

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg, valkoinen, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZFY Malli: XHT-ACRistiviite: 35RV70
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
€1,089.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-AC
Min. Käyttölämpötila68 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C46 cSt
Viskositeetti @ 40C500 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-AC -rasvaa käytetään paperikoneen laakereiden, venttiilien ja tekstiililaitteiden voiteluun
    • PFPE-perusöljy tarjoaa korkean viskositeetin ja pienemmät haihtumisnopeudet erittäin korkeissa lämpötiloissa
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita korroosion ja kulumisen estämiseksi
    • Yhteensopiva hapen, muovien ja elastomeerien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaruisku | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.ruisku€92.18
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaputki | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Putki€158.64
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapatruuna | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgKasetti€1,724.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg, valkoinen, Ptfe
€1,089.38 / yksikkö