Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaputki | AH4ZFW 35RV68

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaputki

Varastossa
Tuote: AH4ZFW Malli: XHT-ACRistiviite: 35RV68
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
€148.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-AC
Min. Käyttölämpötila68 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C46 cSt
Viskositeetti @ 40C500 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-AC -rasviruisku laakereiden, korkean lämpötilan puhaltimien ja uunien, pylväskehysten ja sauvamyllyjen voiteluun
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita kulumisen estämiseksi ja korroosion estämiseksi
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti vaarankestävään käyttöön ympäristöissä, joissa on haihtuvia kaasuja ja erittäin reaktiivisia kemikaaleja
    • Alhainen öljyn haihdutus ja korkea lämpöstabiilisuus jopa 572 ° F: n lämpötilassa pitkäaikaisen voitelun säilyttämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaruisku | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.ruisku€85.14
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgPurkki€1,014.51
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapatruuna | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgKasetti€1,628.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaputki
€148.01 / yksikkö