Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaruisku | AH4ZFV 35RV67

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaruisku

Varastossa
Tuote: AH4ZFV Malli: XHT-ACRistiviite: 35RV67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-AC
Min. Käyttölämpötila68 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C46 cSt
Viskositeetti @ 40C500 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-AC -ruisku, joka on tarkoitettu laakereiden, korkean lämpötilan puhaltimien, teräkehysten, tankomyllyjen ja korkean lämpötilan uunien voiteluun
    • Alhainen öljyn haihtuminen ja korkea lämpöstabiilisuus korkeissa lämpötiloissa jopa 572 ° F: seen pitkäaikaisen voitelun säilyttämiseksi
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti vaarankestävään käyttöön ympäristöissä, joissa on haihtuvia kaasuja ja erittäin reaktiivisia kemikaaleja
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita kulumisen estämiseksi ja korroosion estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaputki | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Putki€158.64
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgPurkki€1,089.38
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapatruuna | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgKasetti€1,724.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaruisku
€92.18 / yksikkö