Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapatruuna | AH4ZFZ 35RV71

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapatruuna

Varastossa
Tuote: AH4ZFZ Malli: XHT-ACRistiviite: 35RV71
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
€1,724.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-AC
Min. Käyttölämpötila68 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C46 cSt
Viskositeetti @ 40C500 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-AC -rasva ihanteellinen venttiilien, sauvamyllyjen ja hitsauslaitteiden kitkahäviöiden voiteluun ja vähentämiseen korkeintaan 300 ° C
    • Valmistettu natriumnitriittilisäaineista korroosion ja kulumisen estämiseksi
    • PFPE-perusöljy tarjoaa korkean viskositeetin ja pienemmät haihtumisnopeudet sekä yhteensopivuuden hapen, muovien ja elastomeerien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaruisku | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.ruisku€92.18
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvaputki | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Putki€158.64
KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgPurkki€1,089.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-AC korkean lämpötilan rasvapatruuna
€1,724.59 / yksikkö