Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-1000 Öljyvoiteluainepurkki, 0.5kg | AH4ZFU 35RV66

KRYTOX Voiteluainepurkki XHT-1000, 0.5 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZFU Malli: XHT-1000Ristiviite: 35RV66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,073.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljy
PerusöljySynteettinen
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-1000
Min. Käyttölämpötila-20 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
TyyppiUunin voiteluaine
Viskositeetti @ 100C88.5 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-1000 -voiteluaine, jota käytetään tuottamaan voitelukerros, joka vähentää kitkaa ja estää koneiden kulumisen / ylikuumenemisen
    • Ihanteellinen pyörille, saranoille ja vaihteille
    • Ominaisuudet PFPE-pohjainen kaava hajutonta, väritöntä ja syttymätöntä käyttöä varten
    • Käyttölämpötila-alue -4 - 572 F sallii pidemmän käyttöiän äärimmäisissä lämpötiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiMin. KäyttölämpötilaHinta
KRYTOX XHT-1000 öljyruisku, 0.5 unssia. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 oz.ruisku-5 astetta F€119.50
KRYTOX XHT-1000 Oil Dripper Bottle, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Tippapullo-5 astetta F€376.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX Voiteluainepurkki XHT-1000, 0.5 kg
€1,073.87 / yksikkö