Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-1000 öljyruisku, 0.5 unssia. | AH4ZFN 35RV61

KRYTOX XHT-1000 öljyruisku, 0.5 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZFN Malli: XHT-1000Ristiviite: 35RV61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljy
PerusöljySynteettinen
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Maks. Käyttölämpötila360 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-1000
Min. Käyttölämpötila-5 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
TyyppiUunin voiteluaine
Viskositeetti @ 100C88.5 cSt
Viskositeetti @ 40C1023 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-1000 voiteluöljy, joka on tarkoitettu minimoimaan kitka, kuluminen ja ylikuumeneminen pakkauskourujen, kuljettimien, hihnojen, hihnapyörien, pyörien, hammaspyörien ja saranoiden mekaanisten komponenttien välillä
    • PFPE-pohja kestää äärimmäisiä lämpötiloja jopa 680 astetta F
    • Pieni haihtumisnopeus takaa korkean lämpöstabiilisuuden pitkäaikaisella voitelulla ja reagoimattomalla ja syttymättömällä koostumuksella, joka mahdollistaa käytön helppouden ympäristöissä, joissa on altis haihtuville kaasuille ja kemikaaleille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiMin. KäyttölämpötilaHinta
KRYTOX XHT-1000 Oil Dripper Bottle, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Tippapullo-5 astetta F€376.96
KRYTOX XHT-1000 Öljyvoiteluainepurkki, 0.5kg | AH4ZFU 35RV66 XHT-10000.5kgPurkki-20 astetta F€1,073.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-1000 öljyruisku, 0.5 unssia.
€119.50 / yksikkö