KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEH 35RV20

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 20kg

Varastossa
Tuote: AH4ZEH Malli: GPL 226Ristiviite: 35RV20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,147.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 220 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko20kg
container Tyyppisanko
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila500 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 226
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C243 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.185
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 226 rasvaastia, joka on suunniteltu liikkuvien komponenttien voiteluun auto- ja ilmailuteollisuudessa
    • PTFE-sakeuttamisaine ja synteettinen öljypohja koostumus parantavat voitelua ja suurta kuormankestävyyttä ja tarjoavat kulutuskestävyyden
    • Kemiallisesti inertit ja syttymättömät ominaisuudet tekevät siitä yhteensopivan muovin, keramiikan, elastomeerien ja metallien kanssa, mikä estää eroosiota
    • Natriumnitriittilisäaineet tarjoavat ruostesuojan ympäristön lämpötiloissa ja korroosionkestävyyden korkeissa lämpötiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.ruisku€48.34
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Putki€131.87
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 8 unssia. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Putki€417.32
KRYTOX GPL 226 Korroosionestorasvapurkki, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgPurkki€719.04
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgsanko€9,991.97
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgKasetti€1,103.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 20kg
€28,147.98 / yksikkö