Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZEC 35RV15

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaruisku, 1 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZEC Malli: GPL 226Ristiviite: 35RV15
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
€53.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 220 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila500 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 226
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C243 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 226 -rasviruiskua käytetään laakereiden, venttiilien, saranoiden ja tiivisteiden voiteluun auto- ja ilmailualalla
    • PTFE-sakeuttamisaine, synteettinen perusöljy ja natriumnitriittilisäaineet parantavat ruostetta, korroosiota korkeassa lämpötilassa ja kulutuskestävyyttä
    • Palamaton, hapen kanssa yhteensopiva ja kemiallisesti inertti käytettäväksi vaarallisten kemikaalien ja haihtuvien kaasujen kanssa
    • Pitkät voiteluvälit vähentävät työvoimaa ja vähentävät koneen seisokkeja
    • Täyttää ASTM D2595- ja ASTM D6184 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Putki€131.87
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 8 unssia. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Putki€417.32
KRYTOX GPL 226 Korroosionestorasvapurkki, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgPurkki€719.04
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgKasetti€1,103.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaruisku, 1 unssia.
€53.25 / yksikkö