Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 8 unssia. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 8 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZEE Malli: GPL 226Ristiviite: 35RV17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 220 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila500 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 226
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C243 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 226 -rasvaputki, joka on suunniteltu autojen ja ilmailun osien voiteluun estämään jatkuvaa käyttöä
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita ruosteenestoon ympäristön lämpötilassa ja korroosionestoon korkeissa lämpötiloissa
    • Sisältää palamattomia ja kemiallisesti inerttejä ominaisuuksia, jotka tarjoavat turvallisuutta metalleille, muoveille, keramiikalle ja elastomeereille
    • PTFE-sakeuttamisaine ja PFPE-perusöljy lisäävät voitelua ja antavat kuormankantokyvyn jopa 50 paunaan, estäen kulumisen ja pidentäen laitteen käyttöikää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.ruisku€53.25
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Putki€131.87
KRYTOX GPL 226 Korroosionestorasvapurkki, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgPurkki€719.04
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgKasetti€1,103.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 226 korroosionestorasvaputki, 8 unssia.
€417.32 / yksikkö