KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEA 35RV13

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaastia, 20kg

Varastossa
Tuote: AH4ZEA Malli: GPL 225Ristiviite: 35RV13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,321.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko20kg
container Tyyppisanko
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 225
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.76 ja 1.94
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.3425
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 225 -rasvasäiliö, jossa on PTFE-sakeutusaine ja synteettinen perusöljykoostumus parantaa voitelukykyä ja kantavuutta, sopii auto- ja lentoteollisuuteen
    • Natriumnitriittilisäaineet tarjoavat ruostesuojan ympäristön lämpötiloissa ja korroosionkestävyyden korotetulla lämpötila-alueella
    • Kemiallisesti inertit ja syttymättömät ominaisuudet tekevät siitä yhteensopivan muovin, keramiikan, elastomeerien ja metallien kanssa, mikä estää eroosiota
    • Täyttää ASTM D2595- ja ASTM D6184 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.ruisku€55.73
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Putki€113.94
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Putki€373.88
KRYTOX GPL 225 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgPurkki€522.83
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgKasetti€881.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaastia, 20kg
€18,321.59 / yksikkö