Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZDW 35RV09

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZDW Malli: GPL 225Ristiviite: 35RV09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 225
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.76 ja 1.94
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 225 -rasvaputki, jota käytetään liikkuvien komponenttien voiteluun ilmailu-, teollisuus-, auto- ja puolijohdesovelluksissa
    • Myrkytön ja kemiallisesti inertti muovien, elastomeerien ja metallien pilaantumisen ja korroosion estämiseksi
    • Sisältää natriumnitriittilisäainetta ruosteen suojaamiseksi ja fluorattua synteettistä öljyä palamattomilla ominaisuuksilla turvalliseen käyttöön hapen läsnä ollessa
    • Sisältää pidennetyt voiteluvälit, mikä vähentää koneen seisokkeja ja työvoimakustannuksia
    • PTFE-sakeutettu rasva tarjoaa erinomaisen voitelevuuden, ylimääräisen kulumissuojan ja korkean kuormankantokyvyn lämpötiloissa 140-309 F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.ruisku€55.73
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Putki€373.88
KRYTOX GPL 225 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgPurkki€522.83
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgsanko€18,321.59
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgKasetti€881.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 2 unssia.
€113.94 / yksikkö