Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaruisku, 1 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZDV Malli: GPL 225Ristiviite: 35RV08
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
€50.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 225
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.76 ja 1.94
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox GPL 225 korroosionestorasvaruisku on voitelu- ja suojaliuos, jonka tiedetään kestävän äärimmäisiä lämpötiloja ja suojaavan kosteudelta. Se on ihanteellinen ilmailu-, auto- ja elektroniikkasovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Krytox GPL 225 -korroosionestorasvalla on korkea Timken OK -kuormitus, 50 lb, mikä varmistaa poikkeuksellisen kantokyvyn ja kulumissuojan.
  • Siinä on ainutlaatuinen NSF H1 -elintarvikeluokitus, mikä tekee siitä turvallisen satunnaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa herkissä sovelluksissa.
  • Tämä korroosionestorasva kestää erinomaisesti äärimmäisiä lämpötiloja, ja sen maksimikäyttölämpötila on 400 astetta F, mikä varmistaa vakauden korkeissa lämpötiloissa.
  • Se on varustettu PTFE-sakeuttimella, mikä parantaa sen voitelukykyä ja vähentää kitkaa eri komponenttien välillä.
  • Tämä korroosionestorasva toimitetaan kätevässä 1 unssin ruiskusäiliössä, mikä mahdollistaa tarkan ja kontrolloidun levityksen erilaisissa olosuhteissa.
  • Tämän rasvan ominaispaino on 1.94, mikä osoittaa sen tiheyden suhteessa veteen ja varmistaa tehokkaan voitelun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän korroosionestorasvan lämpötilaluokitus?

V. Se kestää lämpötiloja -33 - 400 astetta F, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa.

K. Miten natriumnitriittilisäaine hyödyttää tätä rasvaa?

A. Natriumnitriitti parantaa korroosionkestävyyttä tehden siitä ihanteellisen ympäristöissä, joissa komponentit ovat alttiina kosteudelle tai ankarille kemikaaleille, kuten merisovelluksiin tai teollisuusympäristöihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Putki€106.14
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Putki€338.55
KRYTOX GPL 225 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgPurkki€522.83
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgsanko€18,321.59
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgKasetti€838.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaruisku, 1 unssia.
€50.15 / yksikkö