Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvapatruuna, 0.8 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZEB Malli: GPL 225Ristiviite: 35RV14
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
€838.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 225
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.76 ja 1.94
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 225 -rasvapatruuna laakereiden, O-renkaiden, venttiilien, saranoiden, tiivisteiden ja rullien voiteluun
    • Sisältää luokiteltuja natriumnitriittilisäaineita kulutusta, korroosiota ja ruostetta vastaan
    • Synteettinen perusöljy ja PTFE-sakeuttimet lisäävät voitelua ja kuormankantokykyä
    • Tarjoaa pidennetyt voiteluvälit toiminnan luotettavuuden ja laitteiden käyttöiän takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaruisku, 1 unssi. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.ruisku€50.15
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Putki€106.14
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Putki€338.55
KRYTOX GPL 225 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgPurkki€522.83
KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvaastia, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgsanko€18,321.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 225 korroosionestorasvapatruuna, 0.8 kg
€838.12 / yksikkö