Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZDH 35RU96

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZDH Malli: GPL 223Ristiviite: 35RU96
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
€76.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila309 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 223
Min. Käyttölämpötila140 astetta F
Tietty painovoima1.74 ja 1.92
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 223 korroosionestorasva, jota käytetään laakereiden, venttiilien, saranoiden ja tiivisteiden voiteluun
    • Muotoiltu additoidulla natriumnitriitillä parantamaan kulutusta ja korroosiosuojausta
    • PTFE-sakeuttimet takaavat korkean kantokyvyn ja erinomaisen voitelukyvyn

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaputki, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Putki€157.79
KRYTOX GPL 223 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgKasetti€1,355.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe
€76.41 / yksikkö