Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaputki, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaputki, 2 unssia, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZDJ Malli: GPL 223Ristiviite: 35RU97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila309 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 223
Min. Käyttölämpötila140 astetta F
Tietty painovoima1.74 ja 1.92
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DuPont Krytox korroosionestorasva, joka sisältää PFPE-öljyä, PTFE-sakeuttamisainetta ja natriumnitriitti-voiteluaineen lisäainetta erinomaisen voitelun ja kulutuskestävyyden hyväksi korkeissa lämpötiloissa
    • Yleisesti käytetty laakereiden, venttiilien, hammaspyörien ja autolaitteiden suojaamiseen
    • Tarjoaa perusöljyn viskositeetin 15 cSt @ 104 astetta F; sopii käytettäväksi jopa 270 asteen lämpötiloissa
    • On hapenkestävä ja kemiallisesti inertti, jolloin rasva kestää kauemmin hiilivetytuotteita
    • Yhteensopiva muovien, elastomeerien, metallien ja keramiikan kanssa, koska se on myrkytön ja syttyvä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko Krytox GPL 223 -rasva äärimmäisiin paineisiin ympäristöihin?

V. Kyllä, tämä rasva on korroosionesto ja kestää äärimmäistä painetta, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi sovelluksissa, jotka vaativat korroosionestoa ja suurta kuormankantokykyä.

K. Onko Krytox GPL 223 -rasva ihanteellinen elintarvikepakkaussovelluksiin?

V. Kyllä, tämä rasva on H-1-sertifioitu satunnaiseen elintarvikekosketukseen, mikä tekee siitä turvallisen elintarvikkeiden käsittelylaitoksissa.

K. Sopiiko Krytox GPL 223 -rasva suurikuormitettaviin koneisiin?

V. Kyllä, raskaassa kuormituksessa rasvojen viskositeetti kasvaa tukeakseen samalla kun ne absorboivat maksimipainetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.ruisku€76.41
KRYTOX GPL 223 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgKasetti€1,355.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaputki, 2 unssia, Ptfe
€157.79 / yksikkö