Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZDM 35RV01

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvapatruuna, 0.8 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZDM Malli: GPL 223Ristiviite: 35RV01
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
€1,355.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila309 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 223
Min. Käyttölämpötila140 astetta F
Tietty painovoima1.74 ja 1.92
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 223 -rasvapatruuna on tarkoitettu autojen, sähkömoottorien ja suljettujen pumppulaakereiden, hammaspyörien, pumppujen, venttiilien ja tiivisteiden voiteluun
    • Hapiturvallinen käytettäväksi ympäristössä, jossa on haihtuvia yhdisteitä ja syttyviä kaasuja
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita suojaamaan työkappaleita korroosiolta ja on kemiallisesti inertti suojaamaan hankaavilta kemikaaleilta ja ankarilta olosuhteilta
    • PTFE-sakeuttimet kulutussuojaa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.ruisku€76.41
KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvaputki, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Putki€157.79
KRYTOX GPL 223 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgPurkki€853.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 223 korroosionestorasvapatruuna, 0.8 kg
€1,355.63 / yksikkö