Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 222 Korroosionestorasvapurkki, 1kg, Valkoinen, Ptfe | AH4ZDG 35RU95

KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvapurkki, 1 kg, valkoinen, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZDG Malli: GPL 222Ristiviite: 35RU95

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€796.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 15 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila270 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 222
Min. Käyttölämpötila145 astetta F
Tietty painovoima1.72 ja 1.91
Viskositeetti @ 100C3 cSt
Viskositeetti @ 40C15 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 222 korroosionestorasvaputki, joka soveltuu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä tiivisteiden, rullien, saranoiden, vaihteistojen, venttiilien, laakereiden, liittimien ja O-renkaiden voiteluun
    • PTFE (polytetrafluorietyleeni) sakeuttamisaine tarjoaa kantokyvyn jopa 30 paunaa enintään 270 asteen F lämpötilassa
    • Kemiallisesti inertti, kun sitä käytetään muovien, elastomeerien, useimpien metallien, kosteuden, höyryn, voimakkaiden kemikaalien ja happojen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvaruisku | AH4ZDD 35RU92 GPL 2220.5 oz.ruisku€64.80
KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvaputki, 8 unssia. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Putki€466.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvapurkki, 1 kg, valkoinen, Ptfe
€796.83 / yksikkö