Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvaputki | AH4ZDA 35RU89

KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvaputki

Varastossa
Tuote: AH4ZDA Malli: GPL 221Ristiviite: 35RU89

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO Grade 7
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila219 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 221
Min. Käyttölämpötila158 astetta F
Tietty painovoima1.7 ja 1.89
Viskositeetti @ 100C2 cSt
Viskositeetti @ 40C7.8 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 221 -rasvaputki O-renkaiden, venttiilien, saranoiden ja tiivisteiden voiteluun teollisuusympäristössä
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineen ruosteen, korroosion ja kulumisen estämiseksi
    • Kemiallisesti inertti ja syttymätön voimakkaiden kemikaalien ja haihtuvien kaasujen aiheuttamalle kulutuskestävyydelle
    • Muotoiltu PFPE-perusöljyllä kestämään lämpötiloja 158 - 219 F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvapatruuna | AH4ZDC 35RU91 GPL 2210.8kgKasetti€1,132.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvaputki
€160.70 / yksikkö