Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvapatruuna | AH4ZDC 35RU91

KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvapatruuna

Varastossa
Tuote: AH4ZDC Malli: GPL 221Ristiviite: 35RU91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,132.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO Grade 7
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila219 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 221
Min. Käyttölämpötila158 astetta F
Tietty painovoima1.7 ja 1.89
Viskositeetti @ 100C2 cSt
Viskositeetti @ 40C7.8 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 221 -rasvapatruuna sopii saranoiden, O-renkaiden, venttiilien ja tiivisteiden voiteluun teollisuusympäristössä
    • Muotoiltu natriumnitriittilisäaineilla korroosionkestäväksi ja tarjoaa kemiallisesti inerttejä ominaisuuksia
    • PTFE-sakeuttimet kulutussuojaa varten ja PFPE-perusöljy kestämään lämpötiloja välillä 158-219 ° F
    • Tarjoaa öljyn viskositeetteja jopa 7.8 cSt 40 ° C: ssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvaputki | AH4ZDA 35RU89 GPL 2212 oz.Putki€160.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 221 korroosionestorasvapatruuna
€1,132.85 / yksikkö