MOVINCOOL LAY45810-0080 Jäykkä itsekantava kylmäilmakanava | AB3VRB 1VK41

MOVINCOOL LAY45810-0080 Jäykkä itsekantava kylmäilmakanava

Varastossa
Tuote: AB3VRB Malli: LAY45810-0080Ristiviite: 1VK41

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä itsekantava viileä ilmakanava
Kanavan halkaisija8"
Pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)117.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LAY45810-0080 Jäykkä itsekantava kylmäilmakanava
€154.60 / yksikkö