Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz., musta, Ptfe

Varastossa
Tuote: CE7NZE Malli: GPL 215Ristiviite: 35RU69
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
€148.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriMusta
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 215
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.76 ja 1.94
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure -rasvaruisku, 0.5 oz., musta, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 oz.ruisku€64.55
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure -rasvapatruuna, 0.8kg, musta, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgKasetti€1,276.92
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Pail, 20kg, musta, Ptfe | CE7NZG 35RU73 GPL 21520kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Musta, Ptfe | CE7NZH 35RU70 GPL 2158 oz.Putki€478.10
KRYTOX GPL 215 äärimmäisen paineen rasvaastia, 7kg, musta, Ptfe | CE7NZJ 35RU72 GPL 2157kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Rasvapurkki, 0.5kg, musta, Ptfe | CE7NZK 35RU71 GPL 2150.5kgPurkki€853.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz., musta, Ptfe
€148.68 / yksikkö