Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapatruuna, 14 oz. | CE7NYE 35RU43

KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapatruuna, 14 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NYE Malli: GPL 205Ristiviite: 35RU43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,245.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko14 oz.
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 205
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 205 monikäyttöinen fluorattu rasva, joka soveltuu venttiilien, tiivisteiden, laakerien ja O-renkaiden voiteluun ja tiivistykseen autoteollisuudessa
    • Sisältää polytetrafluorieteenisakeutuspohjan, joka takaa korkean kuormituksen viskositeetin ja kestää liiallisia paineita
    • Täyttää NLGI Grade 2 -öljyn vakausstandardit
    • Voi toimia ominaispainolla 1.89-1.93 75 Fahrenheit-asteessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 205 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF-luokitus H1 elintarvikelaatu | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Putki€56.98
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Putki€108.31
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Putki€368.43
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaastia, 20kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaastia, 7kg, valkoinen, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapurkki, 1kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgPurkki€768.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapatruuna, 14 unssia.
€1,245.97 / yksikkö