Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL-205 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 unssia, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade

Varastossa
Tuote: CE7NYA Malli: GPL 205Ristiviite: 35RU36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 205
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox GPL-205 -rasva on synteettinen PFPE-pohjainen öljy, joka on sakeutettu PTFE-jauheella valkoisen, myrkyttömän voiteluaineen luomiseksi, joka antaa erinomaisen voitelun. Sitä käytetään yleisesti auto-, ilmailu-, elektroniikka- ja valmistusteollisuudessa. Tämä rasva kestää äärimmäisiä lämpötiloja, painetta ja ankaria kemiallisia ympäristöjä. Se vähentää kitkaa, estää kulumista ja korroosiota sekä pidentää koneiden ja komponenttien käyttöikää. Tämä rasva vähentää myös huoltokustannuksia ja lisää laitteiden luotettavuutta.

Ominaisuudet:

  • Krytox GPL-205 -rasvassa on PTFE-sakeutusaine, joka pitää perusöljyn kitkakosketuspisteissä pitkäaikaista voitelua varten.
  • Sen myrkyttömät, syttymättömät ja ei-reaktiiviset ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen käytettäväksi elintarvikkeiden jalostuksessa, lääkkeissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Tämä rasva kestää säteilyä ja on turvallinen kemikaalien ja happien käyttöön.
  • Se kestää helposti erittäin alhaisia ​​lämpötiloja (jopa -33 astetta F) ja erittäin korkeita lämpötiloja (jopa 400 astetta F).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten rasva eroaa öljystä?

A. Rasva on paksumpaa ja sen koostumus on puolikiinteä verrattuna öljyyn. Rasva pysyy paikoillaan ja tarttuu paremmin pintoihin, joten se sopii sovelluksiin, joissa on hitaasti liikkuvia tai raskaasti kuormitettuja osia.

K. Mitä merkkejä on laitteiden yli- tai alirasvauksesta?

V. Ylirasvaus voi johtaa ylikuumenemiseen ja liialliseen kitkaan, kun taas alirasvaus voi johtaa ennenaikaiseen kulumiseen ja vaurioitumiseen. Merkkejä näistä ongelmista ovat epätavallinen melu, kohonnut käyttölämpötila ja näkyvä kuluminen osissa.

K. Miten vanha rasva tulee hävittää?

A. Käytetyn rasvan asianmukainen hävittäminen on välttämätöntä. Sitä ei saa kaataa viemäriin tai päästää ympäristöön. Sen sijaan se tulee kerätä ja hävittää paikallisten määräysten mukaisesti, mikä voi edellyttää kierrätystä tai asianmukaista hävittämistä jätealueelle.

K. Mikä on tässä putkessa toimitettavan rasvan määrä?

V. Tämä putki sisältää 0.5 unssia rasvaa. Jos haluat enemmän rasvaa, voit valita Krytox GPL-205 rasvaastia jossa on 20 kg rasvaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Putki€108.31
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Putki€368.43
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapatruuna, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Kasetti€1,245.97
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaastia, 20kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaastia, 7kg, valkoinen, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapurkki, 1kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgPurkki€768.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL-205 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 unssia, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade
€56.98 / yksikkö