Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI SIKA MAT3251 Grippy-imukykyinen rulla 0.5 gallonaa | AF9QTR 30PZ43

NEW PIG MAT3251 Grippy imukykyinen rulla 0.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF9QTR Malli: MAT3251Ristiviite: 30PZ43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiima-pohjainen imukykyinen rulla
ImeytymispainoKeskikokoinen
Värisininen
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus3 '4 "
MateriaaliPolypropeeni, polyesteri
rei'ityksiäEi
Absorboitu määrä / kg.0.5 gal.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 25800 Grippy-imukykyinen rulla 8 gallonaa AF9QJB 30PV76 25800Keskikokoinensininen50ft.Polypropeeni, polyesteri, EZ Grip (TM)8 gal.32 "€277.28
UUSI PIG MAT1625 Grippy-imukykyinen rulla 2 gallonaa AF9QTD 30PZ32 mat 1625Keskikokoinensininen25ft.Polypropeeni, polyesteri2 gal.16 "€83.40
UUSI PIG MAT1650 Grippy-imukykyinen rulla 4 gallonaa AF9QTL 30PZ34 mat 1650Keskikokoinensininen50ft.Polypropeeni, polyesteri4 gal.16 "€145.14
UUSI PIG MAT32100 Grippy-imukykyinen rulla 16 gallonaa AF9QTN 30PZ37 mat 32100Keskikokoinensininen100ft.Polypropeeni, polyesteri16 gal.32 "€606.80
UUSI SIKA MAT3223 Grippy-imukykyinen rulla 13 gallonaa AF9QTP 30PZ40 mat 3223KeskikokoinenMusta100ft.polypropeeni11.5 gal.36 "€374.03
UUSI PIG MAT3250 Grippy-imukykyinen rulla 8 gallonaa AF9QTQ 30PZ41 mat 3250Keskikokoinensininen50ft.Polypropeeni, polyesteri8 gal.32 "€334.77
UUSI PIG HC101 Grippy Absorbent Roll 90l | AF9QZZ 30RF35 HC101RaskasHarmaa100ft.Polypropeenikalvo Polyeteeni23.8 gal.31 "€506.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT3251 Grippy imukykyinen rulla 0.5 gallonaa
€53.55 / yksikkö