Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapurkki, 1kg | CE7NYH 35RU40

KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapurkki, 1 kg

Varastossa
Tuote: CE7NYH Malli: GPL 205Ristiviite: 35RU40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€768.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 205
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox GPL 205 -sarjan rasvat ja öljyt ovat ihanteellisia venttiileille, laakereille, O-renkaille, saranoille, rullille, vaihteistoille, liittimille ja instrumenteille, jotka joutuvat usein kosketuksiin kemikaalien, ammoniakin, alkoholin, happojen, höyryn, liuottimien ja emästen kanssa.

Ominaisuudet:

  • Krytox GPL 205 -sarjan rasvat ja öljyt ovat elintarvikekelpoisia, joten ne mahdollistavat voitelun elintarvikejalostus- ja terveydenhuoltolaitoksissa.
  • Niiden polytetrafluorieteenisakeutusaine ja lisäaineeton koostumus kestää kulutusta säilyttäen samalla tehon reaktiivisia kemikaaleja vastaan.
  • Niiden koostumus mahdollistaa käytön äärimmäisissä olosuhteissa, joissa on äärimmäisiä lämpötiloja (-33 - 400 astetta F).
  • Niiden PFPE-öljyt tarjoavat korkean kestävyyden kaasumaisen ja nestemäisen hapen aiheuttamaa kulumista vastaan.
  • Näiden rasvojen öljyn viskositeetti on 160 cSt 104 asteen F lämpötilassa, mikä mahdollistaa helpon levityksen ja rasvan pidättymisen levityksen yhteydessä.
  • Niiden keskitasoinen viskositeettiarvo mahdollistaa käytön liikkuviin osiin ja koneen osiin.
  • Nämä rasvat eivät sisällä vetyä, mikä lisää rasvan stabiilisuutta ja tekee siitä syttymättömän.
  • Krytox rasvat ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan tiukkoja toleransseja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF H-1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää Krytox-rasvoja?

V. Nämä rasvat voidaan levittää käsin tai automaattisen annostelujärjestelmän avulla. Ohut kalvo Krytox GPL 205 -sarjan rasvaa riittää minimoimaan pyörivien ja liikkuvien osien välisen kitkan.

K. Sisältääkö Krytox-rasvat silikonia?

V. Ei, Krytox-rasvat eivät sisällä lisäaineita eivätkä sisällä silikonia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 205 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF-luokitus H1 elintarvikelaatu | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Putki€56.98
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Putki€108.31
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Putki€368.43
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapatruuna, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Kasetti€1,245.97
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaastia, 20kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvaastia, 7kg, valkoinen, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgsanko€11,103.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 205 monikäyttöinen rasvapurkki, 1 kg
€768.42 / yksikkö