Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NXX Malli: GPL 204Ristiviite: 35RU31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 68 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila123 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 204
Min. Käyttölämpötila354 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 204 -rasva, jota käytetään tiivisteiden, venttiilien, laakereiden ja O-renkaiden voiteluun
    • Sisältää polytetrafluorieteenisakeuttimen pohjan, joka kestää kemiallisia vaurioita ja kestää jopa 354 Fahrenheit-asteen lämpötiloja
    • Ominaispaino vaihtelee välillä 1.89 - 1.93 lämpötilassa 75 Fahrenheit
    • Ei vahingoita muoveja tai elastomeereja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaruisku, 0.5 unssia. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.ruisku€80.96
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Putki€474.92
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvapatruuna, 0.8kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgKasetti€1,255.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia.
€149.66 / yksikkö