Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33

KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe

Varastossa
Tuote: CE7NXV Malli: GPL 204Ristiviite: 35RU33
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
€853.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 68 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila123 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 204
Min. Käyttölämpötila354 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 204 -suorituskykyinen voitelurasva ei sisällä lisäaineita, ja sitä voidaan käyttää komponenteissa, jotka ovat kosketuksissa alkoholien, ammoniakin, liuottimien, höyryn, happojen, emästen ja hapettuneiden järjestelmien kanssa, kuten LOX & GOX
    • Ihanteellinen tiivisteventtiileille, instrumenteille, O-renkaille ja laakereille
    • Kemiallisesti inertit ominaisuudet antavat hapenkestävän suorituskyvyn ylittää hiilivetytuotteet
    • Erittäin kestävä kaasumaisille ja nestemäisille happi-iskuille jopa 179 celsiusasteen lämpötilassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaruisku, 0.5 unssia. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.ruisku€80.96
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 oz.Putki€149.66
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Putki€474.92
KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvapatruuna, 0.8kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgKasetti€1,255.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 204 monikäyttöinen rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe
€853.86 / yksikkö