KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUH 35RR40

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz.

Tuote: CE7NUH Malli: 240ADRistiviite: 35RR40
€694.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila600 astetta F
Valmistaja Sarja240AD
Min. Käyttölämpötila84 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C502 cSt
Viskositeetti @ 99C44 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AD -rasvaputki, joka on tarkoitettu laakereiden, tiivisteiden, O-renkaiden, kierteiden, venttiilien ja happilaitteiden voiteluun ilmailu- ja ilmailualalla
    • PFPE-öljy (perfluoripolyeetteri) tarjoaa erinomaisen voitelevuuden ja viskositeetin laajalla lämpötila-alueella (-29 - 316 ° C)
    • Myrkyttömät, inertit, syttymättömät ja haihtumattomat ominaisuudet tarjoavat turvallisuuden, kestävyyden ja koneen käyttöajan aggressiivisissa ympäristöissä
    • Täyttää ASTM D97- ja ASTM D217 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AD Aerospace -rasvaruisku | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.ruisku€176.66
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AD Aerospace Rasvapurkki, 0.5kg | CE7NUL 35RR42 240AD0.5kgPurkki€3,865.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz.
€694.63 / yksikkö