Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 tuuman tanko, hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AC9YMT Malli: SKB-7Ristiviite: 3LLP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Buster
Tangon pituus41 1 / 2 "
VäriHopea
Halkaisija1.437 "
Kahva Dia.1 1 / 4 "
Kahva materiaaliKumi
Korkeus44 1 / 16 "
Pituus5 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Nenälevyn pituus3 4 / 5 "
Tyyppikilven leveys4"
Pry Bar -alaluokkaPurkutyöt
Sidonta pystyyVakiotyökalu
Paksuus1.375 "
TyyppiLava, Skid Buster
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on lavakaveri?

A. Pallet Pal on ergonominen laite, joka on suunniteltu lavakuormien purkamiseen tai rakentamiseen. Se on yhdistelmä järeitä jousia ja iskuja vaimentavaa vaimentinta, joka laskee ja nostaa pintaa, kun kuormalavoja kehitetään ja hajotetaan.

K. Mitä työkaluja tarvitaan kuormalavojen purkamiseen?

V. Edestakasaha on paras työkalu puisten kuormalavojen purkamiseen ennätysajassa.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä lavanpoistajaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita, kuten käsineitä, suojalaseja ja tukevia jalkineita.
  • Tarkasta lava ja ympäröivä alue mahdollisten vaarojen varalta ennen aloittamista.
  • Säilytä vakaa ja tasapainoinen jalusta, kun käytät lavanpoistolaitetta.
  • Käytä voimaa asteittain ja hallitusti kun irrotat lautoja.
  • Pidä taukoja tarpeen mukaan estääksesi lihasten rasitusta tai väsymystä.
  • Säilytä lavansiirtolaitetta turvallisessa paikassa poissa lasten tai luvattomien henkilöiden ulottuvilta.

K. Mitkä ovat eri tyyppiset kuormalavanpoistolaitteet?

A.

  • Manuaaliset lavanpoistokoneet
  • Pneumaattiset lavanpoistajat Säädettävät lavanpoistajat
  • Monikäyttöiset lavanpoistokoneet
  • Räätälöidyt lavanpoistokoneet

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa lavanpoistajaa sovellukselleni?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat kuormalavan paino ja koko, kahvan tai kahvan muotoilu ja turvaominaisuudet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKahva Dia.VäriMateriaaliHinta
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tuuman tanko, sininen, teräs | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "sininenTeräs€85.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 tuuman tanko, hopea, teräs
€87.52 / yksikkö