Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AD Aerospace Rasvapurkki, 0.5kg | CE7NUL 35RR42

KRYTOX 240AD Aerospace Rasvapurkki, 0.5kg

Varastossa
Tuote: CE7NUL Malli: 240ADRistiviite: 35RR42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,295.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila600 astetta F
Valmistaja Sarja240AD
Min. Käyttölämpötila84 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C502 cSt
Viskositeetti @ 99C44 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AD -purkkipurkkia käytetään liikkuvien komponenttien voiteluun ilmailu-, teollisuus-, auto- ja puolijohdesovelluksissa
    • Sisältää fluorattua synteettistä öljyä, jolla on palamattomia ominaisuuksia, turvallista happea varten
    • Myrkytön ja kemiallisesti inertti muovien, elastomeerien ja metallien pilaantumisen ja korroosion estämiseksi
    • Sisältää pidennetyt voiteluvälit, mikä vähentää koneen seisokkeja ja työvoimakustannuksia
    • Täyttää ASTM D942- ja ASTM D2521 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AD Aerospace -rasvaruisku | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.ruisku€196.31
KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Putki€702.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace Rasvapurkki, 0.5kg
€4,295.20 / yksikkö