Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834149833 Läppäpyörä 3 tuumaa x 1/2 tuumaa 20000 40 Grit | AF9TCY 30TR77

MERIT 08834149833 Läppäpyörä 3 tuumaa x 1/2 tuumaa 20000 40 Grit

Varastossa
Tuote: AF9TCY Malli: 08834149833Ristiviite: 30TR77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija3"
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Maks. Kierrosluku20,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.18
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi6805300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834149833 Läppäpyörä 3 tuumaa x 1/2 tuumaa 20000 40 Grit
€9.12 / yksikkö