KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz. | CE7NUE 35RR35

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz.

Tuote: CE7NUE Malli: 240ACRistiviite: 35RR35
€2,196.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja Sarja240AC
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AC ilmailurasvaöljyputki, joka on tarkoitettu laakereiden, tiivisteiden, O-renkaiden, kierteiden, venttiilien ja happilaitteiden voiteluun ilmailu-, auto- ja puolijohdesovelluksissa
    • Fluorattu synteettinen öljypohja, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet, vastustaa fysikaalisten ominaisuuksien muutosta ja mahdollistaa pienen energiankulutuksen
    • Sisältää myrkyttömiä, kemiallisesti inerttejä, syttymättömiä ja haihtumattomia ominaisuuksia kestämään ankaria ympäristöjä ja syövyttäviä kemikaaleja
    • Täyttää CAGE-koodinro. 43S57
    • Täyttää MIL PRF-27617 Type 3 -standardit ja NSF H1 -sertifikaatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., ruisku, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.ruisku€176.66
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AC Aerospace Rasvapurkki, 1kg, Purkki, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgPurkki€3,865.37
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AC Aerospace Rasvaastia | CE7NUC 35RR37 240AC7kgsanko€52,494.96
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Putki€603.87
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AC Aerospace -rasvapatruuna | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgKasetti€6,146.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz.
€2,196.44 / yksikkö