Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.100.0275 Hex Head Cap Screw 1-8X2-3/4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAM 38WL15

GRAINGER N01000.100.0275 kuusiokantaruuvi 1-8X2-3/4 teräsluokka 5 sileä, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8NAM Malli: N01000.100.0275Ristiviite: 38WL15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus2.75 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9544
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.100.0275 kuusiokantaruuvi 1-8X2-3/4 teräsluokka 5 sileä, 5PK
€28.56 /pakkaus