Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AC Aerospace Rasvapurkki, 1kg, Purkki, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine | CE7NUB 35RR36

KRYTOX 240AC Aerospace Rasvapurkki, 1kg, Purkki, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine

Varastossa
Tuote: CE7NUB Malli: 240ACRistiviite: 35RR36

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,865.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja Sarja240AC
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AC -rasvapurkki, jota käytetään laakerien, hammaspyörien, tiivisteiden ja tiivisteiden voiteluun ilmailu- ja ilmailusovelluksissa
    • Palamattomat ominaisuudet tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn jopa 300 asteen lämpötiloissa
    • PFPE (perfluoropolyeetteri) -pohjainen rasva tarjoaa erinomaisen voitelukyvyn ja viskositeetin kestämään ankaria olosuhteita ja sillä on erinomaiset kitkaominaisuudet vastustaakseen fysikaalisten ominaisuuksien muutoksia ja alhaista energiankulutusta
    • Tarjoaa pidennetyt voiteluvälit toiminnan luotettavuuden ja laitteiden pidemmän käyttöiän takaamiseksi
    • Täyttää MIL PRF-27617 Type 3 -standardit ja NSF H1 -sertifikaatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., ruisku, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.ruisku€176.66
KRYTOX 240AC Aerospace Rasvaastia | CE7NUC 35RR37 240AC7kgsanko€58,332.40
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Putki€603.87
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Putki€2,196.44
KRYTOX 240AC Aerospace -rasvapatruuna | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgKasetti€6,830.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace Rasvapurkki, 1kg, Purkki, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine
€3,865.37 / yksikkö