KRYTOX 240AB Aerospace Rasvapurkki | CE7NTZ 35RR31

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvapurkki

Tuote: CE7NTZ Malli: 240ABRistiviite: 35RR31
€4,075.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila450 astetta F
Valmistaja Sarja240AB
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C86 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AB -rasvapurkki, joka on suunniteltu laakerien, tiivisteiden, O-renkaiden, kierteiden, venttiilien ja happilaitteiden voiteluun ilmailu- ja ilmailusovelluksissa
    • Kemiallisesti inertit ja syttymättömät ominaisuudet takaavat turvallisuuden ja kulutuskestävyyden kovia kemikaaleja ja haihtuvia kaasuja vastaan
    • Ylivoimainen suorituskyky jatkuvissa korkeissa lämpötiloissa aina 300 asteeseen asti ja erinomaiset kitkaominaisuudet alhaiseen energiankulutukseen
    • Yhteensopiva metallien, elastomeerien, muovien, maalien ja pintojen kanssa
    • Täyttää MIL PRF-27617 Type 2 -standardit ja NSF H1 -sertifikaatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki | AH4ZAZ 35RR29 240AB2 oz.Putki€631.31
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaruisku | CE7NTW 35RR28 240AB0.5 oz.ruisku€172.88
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki | CE7NTY 35RR30 240AB8 oz.Putki€2,252.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvapurkki
€4,075.55 / yksikkö