Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki | AH4ZAZ 35RR29

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki

Varastossa
Tuote: AH4ZAZ Malli: 240ABRistiviite: 35RR29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila450 astetta F
Valmistaja Sarja240AB
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C86 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AB korkean lämpötilan rasvaputki, joka on tarkoitettu säätökytkinten, mittareiden, laakereiden, tiivisteiden, tiivisteiden, pikaliittimien ja O-renkaiden voiteluun ilmailu-, auto- ja puolijohdesovelluksiin
    • Perfluoripolyeetteripohja tarjoaa vastustuskykyä vaarallisille kemikaaleille ja kestää lämpötiloja 750 ° F asti
    • Silikoniton ja palamaton eliminoimaan elastomeerien / muovien / metallien vahingoittumisen mahdollisuudet ja reagoimaan vastaavasti vaarallisiin kaasuihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaruisku | CE7NTW 35RR28 240AB0.5 oz.ruisku€172.88
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki | CE7NTY 35RR30 240AB8 oz.Putki€2,252.11
Tarjouspyyntö
KRYTOX 240AB Aerospace Rasvapurkki | CE7NTZ 35RR31 240AB0.5kgPurkki€4,075.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki
€631.31 / yksikkö