Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaruisku

Varastossa
Tuote: CE7NTW Malli: 240ABRistiviite: 35RR28

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€191.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila450 astetta F
Valmistaja Sarja240AB
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C86 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AB -ruisku, joka on tarkoitettu laakereiden, tiivisteiden, O-renkaiden, kierteiden, venttiilien ja happilaitteiden voiteluun ilmailu-, auto- ja puolijohdesovelluksissa
    • Ominaisuudet kemiallisesti inertit ja syttymättömät ominaisuudet takaavat turvallisuuden ja kulutuskestävyyden ankaria kemikaaleja ja haihtuvia kaasuja vastaan
    • Erinomainen kitkakestävyys estää vaurioitumisen, kun taas parempi voitelu ja viskositeetti mahdollistavat sujuvan toiminnan laajalla lämpötila-alueella (-40 - 232 ° C)
    • Yhteensopiva muovien, maalien, metallien ja elastomeerien kanssa
    • Täyttää MIL PRF-27617-, NSF H-1- ja ASTM-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki | AH4ZAZ 35RR29 240AB2 oz.Putki€685.68
KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaputki | CE7NTY 35RR30 240AB8 oz.Putki€2,502.54
KRYTOX 240AB Aerospace Rasvapurkki | CE7NTZ 35RR31 240AB0.5kgPurkki€4,528.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AB Aerospace -rasvaruisku
€191.60 / yksikkö