Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER HS2-2-103 lämpötasomittari, 2 NPT, 103 syvyys, ruostumaton teräs kelluke | AJ8DRC

KRUEGER HS2-2-103 lämpötasomittari, 2" NPT, 103" syvyys, ruostumaton teräs kelluke

Varastossa
Tuote: AJ8DRC Malli: HS2-2-103

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTherma-tasomittari
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Syvyys103 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER HS1-2-12 lämpötasomittari, 2" NPT, 12" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRE HS1-2-122"12 "€122.18
KRUEGER HS1-2-13 lämpötasomittari, 2" NPT, 13" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRF HS1-2-132"13 "€122.18
KRUEGER HS1-2-14 lämpötasomittari, 2" NPT, 14" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRG HS1-2-142"14 "€122.18
KRUEGER HS1-2-15 lämpötasomittari, 2" NPT, 15" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRH HS1-2-152"15 "€122.18
KRUEGER HS1-2-16 lämpötasomittari, 2" NPT, 16" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "€89.63
KRUEGER HS1-2-17 lämpötasomittari, 2" NPT, 17" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRK HS1-2-172"17 "€89.63
KRUEGER HS1-2-18 lämpötasomittari, 2" NPT, 18" syvyys, ruostumaton teräs | AJ8CRL HS1-2-182"18 "€89.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER HS2-2-103 lämpötasomittari, 2" NPT, 103" syvyys, ruostumaton teräs kelluke
€373.61 / yksikkö