Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX DLX152HF -maailan mela sekoittamalla 23-1 / 2 tuuman korkeutta | AF9CWT 29UK13

COLLOMIX DLX152HF-maalaussiipi, 23-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF9CWT Malli: DLX152HFRistiviite: 29UK13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali mela sekoittaen
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus6.25 "
kokonaisleveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8474900050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX DLX152HF-maalaussiipi, 23-1/2 tuuman korkeus
€101.93 / yksikkö