KRUEGER H-2-57-6 lämpötasomittari 57 D 6 jatke 2 Npt | AA7TZV 16N603

KRUEGER H-2-57-6 lämpötasomittari 57 D 6 jatke 2 Npt

Varastossa
Tuote: AA7TZV Malli: H-2-57-6Ristiviite: 16N603

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTherma-tasomittari
tarkkuus1 / 8s säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliMuovi
Yhteyden koko2 "NPT
Rummun kapasiteettiToipuminen 4000
Pidennyksen pituus6"
Kelluva Dia.1.125 "
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Paineluokitus70 PSI
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys57 "
Temp. alue-20 - 120 astetta F
TyyppiHolvattu säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusKalibrointiyksikön lisäyksetSäiliön syvyysTyyppiKalibrointiyksikön materiaaliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER H-2-16 Therma -pintamittari, 2 "NPT, 16" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVL 16L974 H-2-16Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä16 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-17 lämpötason mittari, 2 "NPT, 17" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVM 16L975 H-2-17Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä17 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-18 lämpötason mittari, 2 "NPT, 18" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVN 16L976 H-2-18Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä18 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-19 lämpötason mittari, 2 "NPT, 19" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVP 16L977 H-2-19Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä19 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-20 lämpötason mittari, 2 "NPT, 20" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVQ 16L978 H-2-20Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä20 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-21 lämpötason mittari, 2 "NPT, 21" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVR 16L979 H-2-21Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä21 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-22 lämpötason mittari, 2 "NPT, 22" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVT 16L980 H-2-22Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä22 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-2-57-6 lämpötasomittari 57 D 6 jatke 2 Npt
€143.40 / yksikkö