Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER H-2-19 lämpötasomittari, 2 NPT, 19 syvyys, galvanoitu teräs | AA7RVP 16L977

KRUEGER H-2-19 lämpötasomittari, 2" NPT, 19" syvyys, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AA7RVP Malli: H-2-19Ristiviite: 16L977

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
tarkkuus1/8 säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliMuovi
Yhteyden koko2 "NPT
Rummun kapasiteettiYleinen
Pidennyksen pituus0
Kelluva Dia.1.125 "
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Paineluokitus70 PSI
päätöslauselma1/8 säiliöstä
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys19 "
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusKalibrointiyksikön lisäyksetSäiliön syvyysTyyppiKalibrointiyksikön materiaaliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER H-2-16 Therma -pintamittari, 2 "NPT, 16" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVL 16L974 H-2-16Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä16 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-17 lämpötason mittari, 2 "NPT, 17" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVM 16L975 H-2-17Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä17 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-18 lämpötason mittari, 2 "NPT, 18" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVN 16L976 H-2-18Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä18 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-20 lämpötason mittari, 2 "NPT, 20" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVQ 16L978 H-2-20Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä20 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-21 lämpötason mittari, 2 "NPT, 21" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVR 16L979 H-2-21Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä21 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-22 lämpötason mittari, 2 "NPT, 22" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVT 16L980 H-2-22Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä22 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-23 lämpötason mittari, 2 "NPT, 23" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVU 16L981 H-2-23Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä23 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-2-19 lämpötasomittari, 2" NPT, 19" syvyys, galvanoitu teräs
€72.23 / yksikkö