Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST175 lattiakaavin, kartiomainen 6 tuuman teräs | AG4VRL 35FI04

KRAFT TOOL CO. ST175 lattiankaavin, kartiomainen 6 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AG4VRL Malli: ST175Ristiviite: 35EN04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus6"
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiKavennettu
Terän leveys4"
VäriMusta
Kahvan muotoiluTaottu, T-kahva
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliTeräs
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)140.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
KRAFT TOOL CO. CC214 lattiakaavin 4-3 / 4 x 14 tuumaa 5 jalkaa S / puu | AD4RUE 43Y501 CC214--------€78.71
KRAFT TOOL CO. FC506 lattiakaavin terävä 1/2 tuuman teräs | AG4VQD 35EM71 FC50639 "1 / 2 "terävä8"HopeaSäädettävä39 "- 59"Metalli€115.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST175 lattiankaavin, kartiomainen 6 tuuman teräs
€106.47 / yksikkö